曜日別特売
00131225 定性ろ紙 ADVANTEC 61619986

※代表画像です。

定性ろ紙

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
寸法(Φmm)225
グレードNo.131
内容量1箱(100枚)注文コード61619986品番00131225
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,798円となります。
参考基準価格(税別)¥5,910販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

分析試料中に存在する化学物質・ゲル状物質・粗沈殿物などの、ろ過・分離・検出に使用します。

厚さ(mm)0.25種類定性ろ紙用途例硫酸バリウムなどのろ過や減圧・加圧ろ過寸法(Φmm)225グレードNo.131JIS規格JIS P3801 3種アズワン品番64-1174-73
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする