35620300 円筒ろ紙 ADVANTEC 61620397

※代表画像です。

円筒ろ紙

商品レビューを投稿する
取扱い終了
外径(Φmm)30
全長(mm)100
内容量1箱(25本)注文コード61620397品番35620300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,640
厚さ(mm)1.6全長(mm)100質量(g)1.8内径×外径(Φmm)26×30外径(Φmm)30耐熱温度(℃)500捕集効率(%)>99.9アズワン品番64-1189-96吸湿量組成硼珪酸ガラス繊維
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする