※代表画像です。
ADVANTEC
円筒ろ紙
商品レビューを投稿する
取扱い終了
外径(Φmm)
30
33
75
全長(mm)
100
120
210
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(25本)
注文コード
61620485
品番
35810300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,520
厚さ(mm)
2.2
全長(mm)
100
質量(g)
1.6
内径×外径(Φmm)
25×30
外径(Φmm)
30
耐熱温度(℃)
1000
捕集効率(%)
>99.9
アズワン品番
64-1190-10
吸湿量
小
組成
シリカ繊維