35810750 円筒ろ紙 ADVANTEC 61620555

※代表画像です。

円筒ろ紙

商品レビューを投稿する
33日以内出荷地域運賃33日以内出荷とは
外径(Φmm)75
全長(mm)210
内容量1箱(25本)注文コード61620555品番35810750
参考基準価格(税別)¥91,840販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980
厚さ(mm)2.2全長(mm)210質量(g)1.6内径×外径(Φmm)68×75外径(Φmm)75耐熱温度(℃)1000捕集効率(%)>99.9アズワン品番64-1190-16吸湿量組成シリカ繊維

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする