ADVANTEC
コーテッドタイプメンブレンフィルタ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
地域運賃
33日以内出荷とは
直径(Φmm)
142
76
90
124
142
257
293
35
47
アズワン品番
64-1184-89
64-1184-79
64-1184-80
64-1184-81
64-1184-82
64-1184-83
64-1184-84
64-1184-85
64-1184-86
64-1184-87
64-1184-88
64-1184-89
64-1184-90
64-1184-91
64-1184-92
64-1184-93
64-1184-94
64-1184-95
64-1184-96
64-1184-97
全24種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
61620835
品番
15120014
参考基準価格(税別)
¥30,380
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ポリエステル不織布に、セルロースアセテートをコーティングした多孔質フィルタです。 〔用途〕粒子除去用フィルタ、メンブレンフィルタのプレフィルタ
色
白
直径(Φmm)
142
滅菌
オートクレーブ エチレンオキサイドガス 乾熱可
表面
無地
アズワン品番
64-1184-89
質量(mg/cm
2
)
4.8
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません