※代表画像です。
ケニス
ケニスの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
ケニスの ピペット/ピペッター/スポイト
ケニスの ピペット
連続可変・連続分注器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61622533
品番
M-806
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
汎用プラスチックチップを使用して連続分注できる分注器です。
吸引量
10300μL
使用チップ
10000μL用
オートクレーブの可否
不可
仕様
UV照射可
適合チップ
ギルソン製 クオリティ製 エッペン製
容量(μL)
500〜1250