マイクロピペット IKA PETTE Vario

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(μL)2〜20 最小目盛(μL)0.02 注文コード61622637 品番20011213
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は容量・最小目盛など8種類から選べます 他の種類を見る

人間工学に基づいて設計された付替え可能なグリップが3種類付属します。メンテナンスも簡単です。 設定容量は、分注作業中も確認しやすい位置に大きく表示されます。 チップコーンとピストンは、高耐久性DLCでコーティングされています。 低負荷のバネと軽量化されたボディにより、負担の少ない分注作業が可能です。

付属品校正証明書 容量(μL)2〜20 カラーコードイエロー 適合チップs(200μL) 最小目盛(μL)0.02 オートクレーブの可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロピペットの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/840/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする