ケニス
ケニスの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
ケニスの ピペット/ピペッター/スポイト
ケニスの ピペットチップ
ピペットチップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000本)
容量(μL)
200
注文コード
61623389
品番
521014-Y
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。 製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。
目盛
有
色
黄
材質
PP(USPクラスT適合)
オートクレーブの可否
可
規格
DNase/PNase/パイロジェンフリー EN ISO8655準拠
容量(μL)
200