ケニス
ケニスの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
ケニスの ピペット/ピペッター/スポイト
ケニスの ピペットチップ
ピペットチップ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(250本)
容量(mL)
5
注文コード
61623434
品番
521031
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。 製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。
目盛
有
色
無色
材質
PP(USPクラスT適合)
オートクレーブの可否
可
規格
DNase/PNase/パイロジェンフリー EN ISO8655準拠
容量(mL)
5