ピペットチップ(Extra Long)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(960本) 注文コード61623459 品番521112
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は内容量など2種類から選べます 他の種類を見る

全長44mmと従来の10mLチップと比べ全長が長いため、1.5mLチューブの底まで入れてもピペットによる汚染がありません。 オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。 製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。

材質PP(USPクラスT適合) オートクレーブの可否 規格DNase/PNase/パイロジェンフリー 滅菌ガンマ線滅菌済 付属品ラック2個 容量(μL)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする