※代表画像です。
Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
Thermo Fisher Scientificの 分注器/ディスペンサー
ボトルトップディスペンサー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61623513
品番
13-615-12
参考基準価格(税別)
¥46,200
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
気泡のない分注が可能なディスペンサーです。 簡単に分解ができるので、お手入れが簡単です。
付属品
ボトルネックアダプター(28、32、36、40、45mm)
材質
ピストン:PTFE シリンダー:ガラス ボリューム調整ノブ:ネジ式 バルブハウジング:PTFE バルブアセンブリ:ガラスボールとシール 放電アセンブリ:PTFE デリバリーチューブ:FEP インレットチューブ:FEP
接続口径
28、32、36、 40、45mm
分注容量
1〜10mL
最小目盛
0.2mL
分注容量(mL)
1〜10
接続口径(Φmm)
28、32、36、 40、45
オートクレーブの可否
可(121℃/15分)