※代表画像です。

ボトルトップディスペンサー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61623538 品番 13-615-14
参考基準価格(税別)¥59,600 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

気泡のない分注が可能なディスペンサーです。 簡単に分解ができるので、お手入れが簡単です。

付属品ボトルネックアダプター(28、32、36、40、45mm) 材質ピストン:PTFE シリンダー:ガラス ボリューム調整ノブ:ネジ式 バルブハウジング:PTFE バルブアセンブリ:ガラスボールとシール 放電アセンブリ:PTFE デリバリーチューブ:FEP インレットチューブ:FEP 接続口径28、32、36、 40、45mm 分注容量5〜60mL 最小目盛1.0mL 分注容量(mL)5〜60 接続口径(Φmm)28、32、36、 40、45 オートクレーブの可否可(121℃/15分)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする