付属品ボトルネックアダプター(28、32、36、40、45mm)
材質ピストン:PTFE シリンダー:ガラス ボリューム調整ノブ:ネジ式 バルブハウジング:PTFE バルブアセンブリ:ガラスボールとシール 放電アセンブリ:PTFE デリバリーチューブ:FEP インレットチューブ:FEP
接続口径28、32、36、 40、45mm
分注容量10〜100mL
最小目盛2.0mL
分注容量(mL)10〜100
接続口径(Φmm)28、32、36、 40、45
オートクレーブの可否可(121℃/15分)