※代表画像です。

ソコレックスSH 連続分注器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61623635 品番 164SH.0505
参考基準価格(税別)¥56,900 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

注射器のような体積式の分注器で、粘性の高いサンプルなども定量で連続分注を行えます。 本体は分解せずにオートクレーブ可能です。 接液部の材質に配慮されているため、耐薬品性があります。道具なしで簡単に分解できるため、必要なパーツの洗浄や交換などのメンテナンス作業を軽減します。また、ピストン周りにOリングが付いていないので、Oリング交換といった面倒なメンテナンスが不要です。 ピストルハンドルタイプは、横方向の分注に適しています。手のひら全体を使用してピストンを押すので、長時間の分注動作も疲れにくいです。 ガラスバレルに取り込んだ液体をピストンで押し出す構造なので、高粘性の液体でも連続分注が行えます。 2リングハンドルは、手首を返さずに分注できるので、縦方向の分注動作に適しています。 プレミアムタイプは取外し式の三方弁(連続分注バルブ)を採用しており、本体に直接ニードルを差し込むことで注射器として使用することも可能です。また、接液部の耐薬性がクラッシックタイプより優れています。

材質
ニードルロック:ステンレス/チューブコネクター:ステンレス/バレルカバー:Ni-Cr真鍮
【接液部パーツ】
シリコンチューブ:シリコン バレル:硼珪酸ガラス バレル用ワッシャー:FPM ピストン:ステンレスDIN316L バルブシステム:ステンレスDIN316L バルブ用パッキン:PTFE スプリング・ボール・バルブ:ステンレスDIN304 シンカー:クロムメッキ仕上げ真鍮 ニードル(接続部/先端部):接続部/特殊加工の真鍮 先端部/ステンレスSUS304
付属品スペアパーツセット シリコンチューブ メタルシンカー ニードル(3種類) 洗浄ブラシ 三方弁 容量(mL)0.5〜5 再現性<0.5%/<0.2%(最小容量/最大容量) ハンドル2リング 最小目盛0.5mL オートクレーブの可否
注意
※0.075mLで測定。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする