電動ピペッター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61623748 品番BlueSwan
参考基準価格(税別)¥43,800 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ピペットをつけた状態で立てておける、自立型の電動ピペッターです。 充電しながら使用することができます。また、電池残量を青(フル充電)、紫(半分)、赤(少量)の3色で識別できます。 スピードコントロールホイールと上段ボタンでスピード調整、下段ボタンを軽く押して重力モードとスピード調整が容易です。

付属品メンブレンフィルタ(0.2μm) 仕様UV照射可 質量(g)180 適合ピペット(mL)1〜100(プラスチック製、ガラス製) 充電器機能リチウムイオン 約4時間充電後、約4500回(25mLピペット使用時)使用可能 オートクレーブの可否ノーズコーン ピペットホルダー フィルタのみ可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする