曜日別特売
4488 Stripette ピペット コーニング 61623784

※代表画像です。

4488 Stripette ピペット コーニング 61623784
4488 Stripette ピペット コーニング 61623784

Stripette ピペット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1組(200本)容量(mL)10注文コード61623784品番4488
参考基準価格(税別)¥25,700販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

先端部は液だれ防止形状となっており、液量を正確に測ることができます。 色分けされたストライプがピペット内の液で拡大されるので、液量の読み取りが容易です。 両方向の目盛が付いておりますので、溶液の出し入れどちらでも液量を読み取りしやすくなっています。 マイナス目盛りが付いているので、容量を少し上回る量でも測ることができます。

オレンジ容量(mL)10規格RNase/DNase/パイロジェンフリー 細胞無毒性目盛(mL)0.1滅菌包装ペーパー/プラスチック個別包装正確度±%全容量の2アズワン品番2-2062-04マイナス目盛(mL)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする