※代表画像です。

4489 Stripette ピペット コーニング 61623793 4489 Stripette ピペット コーニング 61623793

Stripette ピペット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(200本) 容量(mL)25 注文コード61623793 品番4489
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は容量・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る

先端部は液だれ防止形状となっており、液量を正確に測ることができます。 色分けされたストライプがピペット内の液で拡大されるので、液量の読み取りが容易です。 両方向の目盛が付いておりますので、溶液の出し入れどちらでも液量を読み取りしやすくなっています。 マイナス目盛りが付いているので、容量を少し上回る量でも測ることができます。

容量(mL)25 規格RNase/DNase/パイロジェンフリー 細胞無毒性 目盛(mL)0.2 滅菌 包装ペーパー/プラスチック個別包装 正確度±%全容量の2 アズワン品番2-2062-05 マイナス目盛(mL)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする