曜日別特売
4012 Stripette ピペット コーニング 61623836

※代表画像です。

4012 Stripette ピペット コーニング 61623836
4012 Stripette ピペット コーニング 61623836

Stripette ピペット

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量1組(200本)容量(mL)1注文コード61623836品番4012
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

先端部は液だれ防止形状となっており、液量を正確に測ることができます。 色分けされたストライプがピペット内の液で拡大されるので、液量の読み取りが容易です。 両方向の目盛が付いておりますので、溶液の出し入れどちらでも液量を読み取りしやすくなっています。 マイナス目盛りが付いているので、容量を少し上回る量でも測ることができます。

容量(mL)1規格RNase/DNase/パイロジェンフリー 細胞無毒性目盛(mL)0.01滅菌包装プラスチック個別包装正確度±%全容量の2アズワン品番61-4690-38マイナス目盛(mL)0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする