※代表画像です。

プラスチック製ピペット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(1000本) 容量(mL)2 注文コード61623985 品番357507
参考基準価格(税別)¥64,260 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
この商品は容量・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る

細胞培養、微生物および臨床基礎研究用のプラスチック製ディスポーザブルピペットです。 双方向目盛り(1mLピペットを除く)があります。 マイナス目盛り付きです。 過充填防止に役立つファイバープラグ(綿栓)付きです。

材質ポリスチレン グリーン 容量(mL)2 規格細胞無毒性 パイロジェンフリー(0.1EU/mL以下) 目盛(mL)0.01 (拡張0.8) 滅菌 包装ペーパー/プラスチック包装
注意
※357535と356535は11mLの拡張目盛りを持ち、最大36mLまで使用可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする