Φ27ステンレス製イレクターパイプ用 メタルジョイント

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61624449 品番HJ-11 SUS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

パイプ直径が27mmのステンレス製イレクターパイプ用メタルジョイントです。サビに強く耐熱・耐冷性・摩耗性に優れています。汚れが激しい区域からクリーンルームなどの超衛生区域まで、幅広い作業環境に対応できる優れた組立素材です。

用途組立分解ができるメタルジョイントです。ダブルパイプに使用します。 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)116
注意
※パイプにはメタルジョイント嵌合部にズレ防止のための溝(専用溝切りカッターEK-3を使用)を必ず入れて使用して下さい。溝を入れないで使用すると取付け部分の強度が弱くなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする