微量サンプル用ディスポシリンジ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20本) 注文コード61624493 品番FGF-0.5
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

プランジャー前方に突出部分を形成することにより、針基内部のデッドボリュームを極力小さくしたシリンジです。 シリンジ内の微量のサンプルを、無駄なく正確に投与することが出来ます。 2本ずつに小口包装しEOG滅菌してありますので、必要な数量だけを使用でき、洗浄・滅菌の手間がかかりません。

材質外筒/PP プランジャー/PE 容量(mL)0.5 滅菌EOG滅菌済 最小目盛0.01mL オートクレーブの可否不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする