Φ27ステンレス製イレクターパイプ用 支持板

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61624528 品番シジイタ B ステン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

パイプ直径が27mmのステンレス製イレクターシリーズです。サビに強く耐熱・耐冷性・摩耗性に優れています。汚れが激しい区域からクリーンルームなどの超衛生区域まで、幅広い作業環境に対応できる優れた組立素材です。

用途キャスターSJ・SKシリーズ取付け用支持板です。 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)60
注意
※取付けピッチは70ミリになります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする