Φ27ステンレス製イレクターパイプ用 ニッケルインサートナット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61624598 品番EF-2260B NI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

パイプ直径が27mmのステンレス製イレクターシリーズです。サビに強く耐熱・耐冷性・摩耗性に優れています。汚れが激しい区域からクリーンルームなどの超衛生区域まで、幅広い作業環境に対応できる優れた組立素材です。

用途Φ27ステンレス製イレクターパイプへ打ち込んで使用します。M10のネジ棒を取付けることが出来ます。 材質真鍮(ニッケルメッキ) 質量(g)78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする