※代表画像です。
ケニス
ケニスの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
ケニスの シリンジ類
ケニスの ディスポシリンジ
コントロール注射筒
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61624624
品番
50506
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
内筒・外筒に金属の指かけを付けた高圧注射用の注射筒です。
容量(mL)
10
目盛(mL)
0.2
材質
注射筒:硬質ガラス 金具:真鍮(クロムメッキ)
先端
ロック先
外筒外径(Φmm)
18.7
外筒長さ(mm)
116
形状
中口