Φ27ステンレス製イレクターパイプ用 ステンレスキャスター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61624668 品番 SJ-100 E SUS タツプ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

パイプ直径が27mmのステンレス製イレクターシリーズです。サビに強く耐熱・耐冷性・摩耗性に優れています。汚れが激しい区域からクリーンルームなどの超衛生区域まで、幅広い作業環境に対応できる優れた組立素材です。

用途ステンレス製の本体と導電性車輪を組み合わせたキャスターです。 材質本体:ステンレス 車輪:導電性ゴム 車輪径(Φmm)100 質量(g)1040 種類自由車・ストッパー無し 表面抵抗値(Ω)10^6以下
注意
※Φ27ステンレス製イレクターパイプへの取付けには、パイプピッチが70ミリの場合はオサエイタ ステンとシジイタ B ステンを各2個ずつ、パイプピッチが81.5ミリの場合はEF-1000D SUSとEF-1002F SUSを各2個ずつ使用して取付けます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする