Φ27ステンレス製イレクターパイプ用 プラスチック端末キャップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード61624704 品番JS-110 EBL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

パイプ直径が27mmのステンレス製イレクターシリーズです。サビに強く耐熱・耐冷性・摩耗性に優れています。汚れが激しい区域からクリーンルームなどの超衛生区域まで、幅広い作業環境に対応できる優れた組立素材です。

用途Φ27ステンレス製イレクターパイプの端末キャップとして使用します。 材質ポリエチレン(導電仕様) 質量(g)4 表面抵抗値(Ω)10^5以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする