コーニング
Costar 60mm センターウェルディッシュ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1箱(500枚)
注文コード
61624886
品番
3260
参考基準価格(税別)
¥152,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
20mmセンターウェルがあり、センターウェルには3mL、アウターウェルには10mLの培地が入ります。
寸法(mm)
60Φ×15
規格
パイロジェンフリー
滅菌
済
外径(Φmm)
センターウェル:20
表面処理
細胞培養に適した処理済み
アズワン品番
61-4687-46
注意
※使用は研究目的に限ります。人体に使用しないで下さい。また、体外受精や生殖補助療法には決して使用しないで下さい。 ※診断、または治療用途には使用しないで下さい。