3478 Netwellインサート コーニング 61625114

※代表画像です。

Netwellインサート

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量1箱(48個)ウェル数12注文コード61625114品番3478
参考基準価格(税別)¥32,800販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

底にポリエステル製メッシュが付いたポリスチレン製インサートです。 別売のキャリアーは細胞切片を免疫細胞化学染色する際に便利です。 〔用途〕小器官・細胞切片また移植片を気相培養する際のキャリアー、支持体およびろ過器、組織ホモジネート・細胞懸濁液・マイクロキャリアーの粗ろ過など。

材質メッシュ:PET滅菌包装12個/枚ウェル数12適合プレート6ウェル 12ウェルアズワン品番61-4688-39直径(mm)メンブレン:15メッシュ寸法(μm)メンブレン:440
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする