高圧エアコンプレッサ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61625544 品番EC4516HY (S)
参考基準価格(税別)¥354,900 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

「エア待ちは、もういらない。」
業界初!ハイコーキ独自のAC+DCのハイブリッドテクノロジーで
大容量クラスと同等のパフォーマンスを実現。
別売マルチボルトバッテリーによるブースト機能搭載(最大2個搭載可能)
業界最大の吐出能力115L/min(ブーストモード、2.3MPa)
タンク再充填が圧倒的に早い
アプリでコンプレッサの状態が見える
(遠隔操作機能、セキュリティ機能付)
スクエアデザインで奥行きが短く収納空間にもスッキリ
操作部を前面に集約し操作性向上!
大きく見やすい液晶ディスプレイ
低振動(従来機比約25%減)
本体に充電機能を搭載

仕様使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池(残量表示付)●取出し可能圧力(MPa):(高圧カプラ)0〜2.5●空気取出し口:高圧カプラ×4個●運転制御圧力(MPa):OFF圧力:4.0/ON圧力:2.5〜4.0(モードによる) 幅(mm)440 質量(kg)21.5 高さ(mm)450 奥行(mm)395 電源(V)単相交流100(50/60Hz兼用) 消費電力(W)1500 最高使用圧力(MPa)【空気タンク内】4.4 モーター直流ブラシレスモーター マイコン・インバータ制御 吐出し空気量(L/min)0.7MPa:60〜120/2.3MPa:50〜115 騒音値(dB)59(オートモード) コードアースクリップ付3心キャブタイヤケーブル 約2.5m 3P(可倒式)プラグ付 空気タンク容量(L)16 運転モードブースト/パワー/オート/サイレント
注意
※空気の消費量が多い用途には、エアタンクをご使用ください。
※釘打機の組み合わせ・打ち込み速度により複数同時に使用できない場合がありますのでご注意下さい。
※安全の為、高圧カプラは、常圧カプラと相互性をなくしています。さらに高圧カプラ取付ねじは逆ねじを採用しています。
※高圧カプラには必ずハイコーキ純正の高圧エアホースをご使用ください。
※高圧カプラには、絶対に一般圧用のホース類・工具類を接続しないで下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,070 / 税込 ¥2,277
北海道地方数量1につき ¥2,510 / 税込 ¥2,761
沖縄地方数量1につき ¥4,160 / 税込 ¥4,576
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする