431280 PETG製三角フラスコ コーニング 61625568

※代表画像です。

PETG製三角フラスコ

商品レビューを投稿する
123日以内出荷返品不可123日以内出荷とは
内容量1箱(6個)
容量(mL)2000
アズワン品番65-3962-45
内容量1箱(6個)注文コード61625568品番431280
参考基準価格(税別)¥33,790販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

高強度なポリエチレンテレフタレート(PETG)製本体の原料はUSP Class VIで、透明性と強度に優れています。 正確性のために型押し目盛がついています(±5%)。 ベントキャップは無菌的なガス交換を必要とする用途にご使用いただけます。

目盛100mLネック径(Φmm)48キャップタイプベント キャップ包装個別包装滅菌SAL10-6規格RNase/DNase/パイロジェンフリー容量(mL)2000アズワン品番65-3962-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする