カゴ車用透明防塵カバー 10枚セット

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 注文コード61625605 品番TP8060×10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

カゴ車に取付けることで防塵・防雨対策が出来ます。
高い透明性で視認性が良く、積載物の状況が確認できます。
柔軟性が高く冬でも硬化しにくくなっています。
スリップ性に優れ、べたつきにくくなっています。
対応カゴ車サイズ:W800×D600×H1700
1セット10枚入りです。

付属品ファスナー(樹脂)2本 適合対応カゴ車サイズW800×D600×H1700 材質PVC(塩化ビニール)透明 厚さ(mm)0.3 高さ(mm)1500 奥行(mm)630 間口(mm)830 入数10枚/セット
注意
※土日祝日の配送は不可となります。
※北海道・沖縄・離島・個人宅様は別途お問合せお願いします。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする