曜日別特売
431145 PC製三角フラスコ コーニング 61625796

※代表画像です。

PC製三角フラスコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(25個)
タイプバッフル無し・ベントキャップ
容量(mL)500
内容量1箱(25個)注文コード61625796品番431145
参考基準価格(税別)¥39,350販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

シェーカーを用いた振盪培養と保存に最適な三角フラスコです。 透明ポリカーボネート製本体の原料はUSP Class VIで、透明性と強度に優れています。 正確性のために型押し目盛がついています(±5%)。

材質ポリカーボネート(USP Class Ⅵ準拠)容量(mL)500タイプバッフル無し・ベントキャップ規格RNase/DNase/パイロジェンフリー目盛50mL滅菌SAL10-6包装個別包装ネック径(Φmm)43アズワン品番4-2199-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする