431530 PET製角型ストレージボトル コーニング 61625988

※代表画像です。

PET製角型ストレージボトル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)125
内容量1箱(24本)注文コード61625988品番431530
参考基準価格(税別)¥8,160販売価格(税込)¥8,908
販売価格(税別)
8,098

培地、バッファーやその他の液体の保存に適しています。 ボトルの開口部は37mmと広く、内容液の出し入れに便利です。 読みやすい白いエナメル印刷による目盛り付きです。また、書き込みやすい広めの白いマーキングスポットが付いています。

寸法(直径Φ×高さH)(mm)52.5×106.5目盛範囲50-125mL目盛25mL材質PET(USP Class Ⅵ準拠)滅菌済(SAL10-6)規格パイロジェンフリーねじ規格GL45包装個別包装容量(mL)125アズワン品番61-4693-66
注意
※Corningフィルタシステム及びボトルトップフィルタには使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする