※代表画像です。

PET製角型ストレージボトル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(24本) 注文コード 61626006 品番 431532
参考基準価格(税別)¥14,600 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

培地、バッファーやその他の液体の保存に適しています。 ボトルの開口部は37mmと広く、内容液の出し入れに便利です。 読みやすい白いエナメル印刷による目盛り付きです。また、書き込みやすい広めの白いマーキングスポットが付いています。

寸法(直径Φ×高さH)(mm)77×176 目盛範囲100-500mL 目盛50mL 材質PET(USP Class Y準拠) 滅菌済(SAL10-6) 規格パイロジェンフリー ねじ規格GL45 包装個別包装 容量(mL)500 アズワン品番61-4693-68
注意
※Corningフィルタシステム及びボトルトップフィルタには使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする