※代表画像です。
コーニング
コーニングの ガラス・樹脂・金属容器
コーニングの びん/容器類
コーニングの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
PET製八角型ストレージボトル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(120本)
注文コード
61626024
品番
431729
参考基準価格(税別)
¥33,100
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
ガラスボトルの代替品として使用できるPET製ボトルです。 漏れ防止でタンパータイプのHDPE製スクリューキャップです。 成型目盛りにより正確な容量の読み取りが可能です。
材質
PET(USP Class Y準拠)
容量(mL)
30
規格
パイロジェンフリー
滅菌
済(SAL10-6)
包装
24本/トレイ
キャップサイズ(mm)
21
アズワン品番
62-4865-62
首内径(mm)
17.5
注意
※Corningフィルタシステム及びボトルトップフィルタには使用できません。