曜日別特売
431432 PC製角型ストレージボトル コーニング 61626103

※代表画像です。

PC製角型ストレージボトル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
容量(mL)500
内容量1箱(24本)注文コード61626103品番431432
参考基準価格(税別)¥29,600販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ガラスやポリスチレン、PET製のボトルより強度が強く、割れにくいポリカーボネート製のボトルです。 調整・サンプリング・保存に適しています。 読みやすい白いエナメル印刷による目盛り付きです。 121℃、15psi、20分で一度オートクレーブ可能です。複数回のオートクレーブは強度に影響するのでお勧めしません。

材質ポリカーボネート(USP Class Ⅵ準拠)容量(mL)500滅菌済(SAL10-6)包装個別包装ねじ規格GL45ネック径(Φmm)45アズワン品番2-2067-03
注意
※Corningフィルタシステム及びボトルトップフィルタには使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする