用途お洗濯のはじめに入れるだけ!1 洗濯槽にビーズを直接入れるだけ。2 洗剤や柔軟剤をいつも通り入れる。空気を含んだビーズだからよく溶ける。「すすぎ1回」で香りもっと長続き!溶け残りも心配なし!おしゃれ着コースやドライコースでお使いの場合、製品を溶かしてから、衣類を入れてください。自動投入洗濯機の場合も、ビーズは必ず洗濯槽へ投入してください。自動投入洗濯機に:普段の柔軟剤と使うとさらに香り長続き!気分で香りも変えられる。(使用量の目安:衣料1kgに対して12mL)上記は目安ですので、お好みの香りの強さになるように、量を調節できます。
形状液体
シリーズレノアアロマジュエル
商品タイプつめかえ用特大サイズ
繰り返し・詰め替え対応