レノア ハピネス アロマジュエル 香り付けビーズ アンティークローズ&フローラルの香り 詰め替え 各種

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(365mL) 注文コード61626418 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

スポーツの汗さらっと吸収*柔軟剤と比べて汗を超吸水*&強い香りでごまかすことなくニオイを中和!本当に良い香りだけ楽しめます。柔軟剤と比べて、超吸水*&香り長続き人気のローズミストの香りから着想 アンティークローズ&フローラルの香り:上品なフローラルの中に、甘いピーチとアプリコットの温かさをブレンド。縦型/ドラム式どちらでもOKお洗濯のはじめに入れるだけ!*メーカー柔軟剤比。複数回洗濯後。

用途お洗濯のはじめに入れるだけ!1 洗濯槽にビーズを直接入れるだけ。2 洗剤や柔軟剤をいつも通り入れる。空気を含んだビーズだからよく溶ける。「すすぎ1回」で香りもっと長続き!溶け残りも心配なし!おしゃれ着コースやドライコースでお使いの場合、製品を溶かしてから、衣類を入れてください。自動投入洗濯機の場合も、ビーズは必ず洗濯槽へ投入してください。自動投入洗濯機に:普段の柔軟剤と使うとさらに香り長続き!気分で香りも変えられる。(使用量の目安:衣料1kgに対して12mL)上記は目安ですので、お好みの香りの強さになるように、量を調節できます。 タイプつめかえ用
注意
香りの感じ方には個人差があります。使用量の目安を参考に、周囲の方にもご配慮の上、お使い下さい。食べ物ではありません。使用上の注意:子供や認知症の方の手の届く所に置かない。用途外に使用しない。柔軟剤投入口や自動投入洗濯機のタンクに入れると、故障の原因となりますので、ビーズは必ず洗濯槽に入れてください。高温、および直射日光などをさけて保管する。万が一、溶け残った場合は、水でよく洗い流してください。まれに、シミなどができてしまった場合、中性洗剤などでよく洗い流してください。応急処置:万が一、飲み込んだ場合は水を飲ませる、又、目に入った場合はこすらずに水でよく洗う等応急処置をし、医師に相談する。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-29
用途:
事務作業
株式会社光南 様 (運輸・通信業)

洗濯の旅に使用している。とにかく香りが良く、吸水性も増しおすすめ。

2024-09-30
用途:
洗濯前の洗濯機の中で使用
サービス業

今年は猛暑の為、毎日汗をかきます。洗濯も毎日は出来ず・・
その間の洗濯機の選択ものに臭くならない様に使用しています。
香りも大変気に入っています。満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする