消臭力 業務用 スプレー トイレ用 For Powder Room

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 61627030 品番 ST13180
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

来訪者に対する心遣い・おもてなしとして。
トイレ空間に調和する、シンプルで洗練されたデザインの来訪者向けトイレ用消臭剤です。
3D広角ジェット噴射で瞬時に空間をまるごと消臭します。
便器内の薬液がかかった範囲を除菌します。(
全ての菌を除菌するわけではありません。)
1日2、3回スプレーで約1から1.5ヵ月使用できます。

用途トイレ用 トラスコ品番642-0791 幅(mm)59 容量(mL)365 高さ(mm)220 奥行(mm)59 香りリフレッシュティーリーフ 危険等級U 使用場所トイレ 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.0456L 危険物の性状水溶性
注意
※炎や火気の近くで使用しないこと。
※火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
※高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。
※火の中に入れないこと。
※使い切って捨てること。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする