消臭力 業務用 リキッド トイレ用 For Powder Room

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61627039 品番 ST13174
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

ナノパウダーが悪臭をすばやく強力に吸着し消臭します。
ナノレベルの孔(あな)を持つ悪臭を吸着する消臭剤です。
トイレ特有の尿のしみつき臭、とびちり臭にも効きます。
しっかり消臭された空間に良い香りが広がります。
香りや効果の強さが調節できます。
香りや効果は通常約2〜3ヵ月持続します。(季節や使用状況により異なります。)

用途トイレ用 トラスコ品番642-0801 幅(mm)86 容量(mL)400 高さ(mm)167 奥行(mm)62 容量(g)500 香りクラッシィフローラル 使用場所トイレ 危険物の類別非危険物 商品タイプ本体
注意
※誤飲に注意
※液が目に入った場合は充分流水で洗う。
※皮フについた場合は石けんでよく洗う。
※異常のある時は医師に相談する。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする