曜日別特売
ST13176 消臭力 業務用 リキッド トイレ用 For Powder Room エステー 61627057

ST13176 消臭力 業務用 リキッド トイレ用 For Powder Room エステー 61627057
ST13176 消臭力 業務用 リキッド トイレ用 For Powder Room エステー 61627057
ST13176 消臭力 業務用 リキッド トイレ用 For Powder Room エステー 61627057

消臭力 業務用 リキッド トイレ用 For Powder Room

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
香りリフレッシュティーリーフ
内容量1個注文コード61627057品番ST13176
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

ナノパウダーが悪臭をすばやく強力に吸着し消臭します。
ナノレベルの孔(あな)を持つ悪臭を吸着する消臭剤です。
トイレ特有の尿のしみつき臭、とびちり臭にも効きます。
しっかり消臭された空間に良い香りが広がります。
香りや効果の強さが調節できます。
香りや効果は通常約2~3ヵ月持続します。(季節や使用状況により異なります。)

用途トイレ用トラスコ品番642-0786幅(mm)86容量(mL)400高さ(mm)167奥行(mm)62容量(g)500香りリフレッシュティーリーフ使用場所トイレ危険物の類別非危険物商品タイプ本体
注意
※誤飲に注意
※液が目に入った場合は充分流水で洗う。
※皮フについた場合は石けんでよく洗う。
※異常のある時は医師に相談する。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする