消臭力業務用ビーズタイプ 特大

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61627066 品番 ST13166
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

幅広いニオイを強力に消臭する「ハイブリッド消臭テクノロジー」を採用した業務用消臭剤です。
汗臭・体臭、尿臭、便臭に効果のある消臭成分を組み合わせた処方です。
薬液をたっぷり吸い込んだビーズが、悪臭をぐんぐん吸い込みます。
大空間に対応します。
5〜7ヵ月(長期間)持続するビーズタイプ汎用消臭剤です。

用途オフィス、応接室、会議室、トイレ、更衣室、エントランスなど。 仕様消臭対象:汗臭・体臭、尿臭、便臭 トラスコ品番642-0787 幅(mm)159 高さ(mm)140 奥行(mm)154 容量(kg)1.8 香り無香料 危険物の類別非危険物 商品タイプ本体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする