曜日別特売
430658 クライオジェニックバイアル コーニング 61627187

※代表画像です。

クライオジェニックバイアル

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1組(500本)
容量(mL)1.2
アズワン品番1-9374-01
内容量1組(500本)注文コード61627187品番430658
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥45,100販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

ポリプロピレン製で、-196℃まで温度耐性があります。 ※液体窒素の液相で保存せず、気相で保存して下さい。 黒字の目盛付きで、書き込みスペースが広く、使いやすいクライオバイアルです。 シリコンワッシャーにより確実に密閉できます。 自立性のあるバイアルは底が特別な構造になっており、オプションのバイアル用ラックにセットすると固定され、片手でフタを開閉できます。

付属品発泡スチロール製ラック1個仕様自立性:○材質PP容量(mL)1.2タイプ外ネジ規格DNase/RNase/パイロジェンフリー底形状円錐底アズワン品番1-9374-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする