※代表画像です。
ケニス
ケニスの 撹拌・粉砕・混合関連
ケニスの ホモジナイザー
ケニスの ホモジナイズバッグ
滅菌フィルタバッグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(1000枚)
注文コード
61628133
品番
PX0010C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,800
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
検体と希釈液を入れ、ホモジナイズする際に使用する袋です。フィルタ付バッグは検体の残渣を濾過するので、より正確な菌数測定が可能となります。γ線滅菌済です。
規格
マジックカット付
容量(mL)
400
材質
強化ポリエチレン γ線滅菌済
寸法(mm)
190×300
厚さ(μm)
62