エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの カバー・ケース・ポーチ
エレコムの スマホケース
Galaxy S23 FE (SCG24) ケース ソフト カバー カメラレンズ保護設計 ワイヤレス充電可 ストラップホール付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61628150
品番
PM-G236UCTCR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。
端末のデザインが美しく際立つソフトケースです。
用途
強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。
端末のデザインが美しく際立つソフトケースです。
シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性をあわせ持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。
ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
本製品にストラップは付属していません。
本製品はワイヤレス充電に対応しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容
ケース本体×1
材質
ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)
色
クリア
対応機種
Galaxy S23 FE(SCG24)
対応
【ワイヤレス充電器】○