ケニス
ケニスの 撹拌・粉砕・混合関連
ケニスの ホモジナイザー
ケニスの ホモジナイズバッグ
滅菌フィルタバッグ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(500枚)
注文コード
61628158
品番
PX0030C
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
検体と希釈液を入れ、ホモジナイズする際に使用する袋です。フィルタ付バッグは検体の残渣を濾過するので、より正確な菌数測定が可能となります。γ線滅菌済です。
規格
マジックカット付
容量(mL)
400
材質
強化ポリエチレン γ線滅菌済
寸法(mm)
190×300
厚さ(μm)
62
フィルター
○
滅菌
γ線滅菌済