AirPods 第3世代 ケース シリコン 衝撃吸収 落下防止 カラビナ付 ケース一体型コネクターキャップ付き &me

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ラベンダー 注文コード61628168 品番AVA-AP5SCPU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ニュアンスカラーで落ち着いた印象の&meシリーズAirPods (第3世代)用シリコンケースです。
日々のファッションに合わせやすい光沢とトーンを抑えた質感と色味。
持ち運ぶ際にコーディネートのアクセントとしても楽しめます。
MagSafe充電に対応し、やわらかいシリコン素材で本体をしっかりと守ります。
ケースを装着したままで、ワイヤレス充電やLightningケーブルでの充電が可能です。

用途
もっと、自分だけの「好き」を選びたい。
そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。
スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。

ニュアンスカラーで落ち着いた印象のAirPods (第3世代)用シリコンケースです。

光沢とトーンを抑えた質感と色味で日々のファッションに合わせやすく、カラビナはピンクゴールドで華やかな印象のデザインです。
持ち運ぶ際にコーディネートのアクセントとしても楽しめます。

滑りにくく、持ちやすい、やわらかなシリコン素材で衝撃を吸収して本体機器を守ります。
ホコリや傷が付きにくいのでかばんに入れても安心です。

ワイヤレス充電時の効率を下げないよう、蓋とケースをつなぐ背面接続部をスリムな構造にしています。

ケースと一体型のコネクターキャップが、Lightning端子部を保護します。

ケース装着時でもインジケーターランプが見えるので、機器本体の状態を一目でチェックできます。

ケースを装着したまま、MagSafe充電器やApple Watch用のワイヤレス充電器、またはLightningケーブルでの充電が可能です。

背面リセットボタンに対応しています。

持ち運びしやすく、腰やかばんに装着できるカラビナをケース側面に付けました。

自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。

環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容ケース本体×1、カラビナ×1 材質ケース本体:シリコン、カラビナ:亜鉛合金 ラベンダー 対応機種AirPods (第3世代)(2021年発売モデル/ワイヤレス充電対応タイプ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする