AirPods 第3世代 ケース ソフト 落下防止 カラビナ付 ケース一体型コネクターキャップ付き &me

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61628186 品番AVA-AP5UCMCR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

透明なケースが本体デザインを損なわず、美しさを際立たせる&meシリーズのAirPods (第3世代)用ソフトケースです。
シンプルな機器本体のデザインを活かすクリアケース。
高級感のあるゴールドの縁取りやカラビナで、持ち運ぶ際にコーディネートのアクセントとしても楽しめます。
MagSafe充電に対応し、しなやかで弾力性のある素材で本体をしっかりと守ります。
ケースを装着したままで、ワイヤレス充電やLightningケーブルでの充電が可能です。

用途
もっと、自分だけの「好き」を選びたい。
そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。
スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。

透明なケースが本体デザインを損なわず、美しさを際立たせるAirPods (第3世代)用ソフトケースです。

機器本体のシンプルなデザインを活かすクリアケース。
高級感のあるゴールドの縁取りやカラビナで、持ち運ぶ際にコーディネートのアクセントとしても楽しめます。

ケースの蓋部分までカバーして保護しています。

ケースと一体型のコネクターキャップが、Lightning端子部を保護します。

ケースを装着したまま、MagSafe充電器やApple Watch用のワイヤレス充電器、またはLightningケーブルでの充電が可能です。

ケース装着時でもインジケーターランプが見えるので、機器本体の状態を一目でチェックできます。

背面リセットボタンに対応しています。

持ち運びしやすく、腰やかばんに装着できるカラビナをケース側面に付けました。

シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。

自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。

環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容ケース本体×1、カラビナ×1 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、カラビナ:亜鉛合金 クリア×ゴールドライン 対応機種AirPods (第3世代)(2021年発売モデル/ワイヤレス充電対応タイプ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする