APEL
APELの 分析・環境・測定器具
APELの 分光光度計
APELの 分光光度計本体
分光光度計(可視分光光度計)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
付属品
ガラス角セル(12.5×12.5×45mm)×2 丸試験管(12mmΦ×105mm 内径10mmΦ)×10 ACアダプタ ビニールカバー
注文コード
61628255
品番
PD-307
参考基準価格(税別)
¥220,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
ガラス角セル(12.5×12.5×45mm)×2 丸試験管(12mmΦ×105mm 内径10mmΦ)×10 ACアダプタ ビニールカバー
寸法(mm)
270×285×155
質量(kg)
4.8
測定範囲
吸光度:-0.200〜3.000 ABS 透過率:0.00〜200.0%T 濃度:0.000〜2000C
電源
100〜240VAC 50/60Hz
光源
ハロゲンランプ
測定波長
340〜1000nm
精度(nm)
±2(365 586および879nmにて角セル使用時)
波長幅(nm)
8(全波長)
光学方式
シングルビーム 回析格子