付属品ガラス角セル(12.5×12.5×45mm)×2 丸試験管(12mmΦ×105mm 内径10mmΦ)×10 ACアダプタ ビニールカバー PC専用ソフトウェア
寸法(mm)270×285×155
質量(kg)4.8
測定範囲吸光度:-0.200〜3.000 ABS 透過率:0.00〜200.0%T 濃度:0.000〜2000C
電源100〜240VAC 50/60Hz
光源ハロゲンランプ
データ出力USB
測定波長340〜1000nm
精度(nm)±2(365 586および879nmにて角セル使用時)
波長幅(nm)8(全波長)
光学方式シングルビーム 回析格子